曜日別特売
807000-20-100X50 アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセル 25717958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ(ツヤなし) No.8070

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード25717958品番807000-20-100X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。

用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
仕様はく離紙付、切断にはカッターが必要、ツヤなしタイプトラスコ品番158-4387材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.08シルバー質量(g)1180長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~100粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39256097
2022-02-28
用途: 化学物質の揮発防止
ほたるの里のお洗濯屋さん卸売・小売業

接着剤の溶剤のにおい、裏紙のにおいが少なく、数日風に晒すだけで使えます。つやがないのもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする