ユタカメイク
マジックバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
19
19
25
色
ブラック
ブラック
グリーン
長さ(mm)
150
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
25718999
品番
G-317
参考基準価格(税別)
¥436
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途
コードやケーブルの結束に。
仕様
両面タイプ
トラスコ品番
128-0093
材質
フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン
長さ(mm)
150
幅(mm)
19
色
ブラック
質量(g)
5
1袋入数(個)
4