日平機器
エアーガン 大流量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25719525
品番
LB-622
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。
ロングノズル付です。
用途
エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
トラスコ品番
200-4397
材質
アルミ・スチール
最高使用圧力
210PSi(1.4MPa)
空気消費量(L/min)
1200L/毎分
ノズル長(mm)
ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)
本体サイズ(mm)
110x25x160
注意
※保護具を着用してご使用ください。