3030090-N A3 プラスチック発泡PPシート”スミセラー” 住化プラステック 25720356

プラスチック発泡PPシート”スミセラー”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
幅(m)0.3
長さ(m)0.42
ナチュラル
内容量1枚注文コード25720356品番3030090-N A3
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。

用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。トラスコ品番205-1096材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3ナチュラル長さ(m)0.42幅(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする