110010247 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720575

 

110010247 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720575
110010247 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720575
110010247 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720575
110010247 収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア TENMA(天馬) 25720575

収納ケース”プレクシーケース” 色:オールクリア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)261×356×140
内容量1個注文コード25720575品番110010247
参考基準価格(税別)¥3,494販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。
引き出しの抜け落ちを防ぐ、引き出しストッパー機能付です。
備品や部品の整理整頓に最適です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番200-6824材質ポリプロピレン質量(kg)1.102容量(L)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×180有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)261×356×140収納の目安A4ファイル、DVD約28枚またCD約54枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 仕事用の机に置いています
建設業・工事業

デスク周りの小物類を入れていて、ケースが透明で中が見えるので何が入っているか分かり易くて良いですね。 
色々な横幅で高さが2段くらいになって、A4レターケースと同じ高さになれば隙間収納として並べて使えて良いのですが、そのような商品がないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする