POST-500A/8VA ZIG ポストチョーク マーカー 呉竹 25721755

POST-500A/8VA ZIG ポストチョーク マーカー 呉竹 25721755
POST-500A/8VA ZIG ポストチョーク マーカー 呉竹 25721755

ZIG ポストチョーク マーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード25721755品番POST-500A/8VA
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。
水性顔料インキ。
全32色です。
芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。
お店のメニューボードなど、ショップの演出に。

ホワイト、ブラック、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、ブラウン、オレンジ線幅(mm)6全長(mm)142.5直径(Φmm)17径(Φ)×全長(mm)17×142.5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2516-0701TKG品番(2017)6-2307-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55608972
2017-04-14
用途: 工事用黒板の書き込み

書き味が良く、鮮明な文字が書けるため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする