※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KYB(カヤバ)
ガススプリング(KHFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
100
50
100
150
200
反発力(N)
最伸長時:294、最縮長時:386
最伸長時:98、最縮長時:125
最伸長時:196、最縮長時:247
最伸長時:294、最縮長時:371
最伸長時:98、最縮長時:130
最伸長時:196、最縮長時:258
最伸長時:294、最縮長時:386
最伸長時:196、最縮長時:260
最伸長時:294、最縮長時:389
最伸長時:98、最縮長時:131
最伸長時:196、最縮長時:261
最伸長時:294、最縮長時:390
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25722018
品番
KHF100-30TR
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
RoHS10対応製品です。
用途
扉開閉用。
トラスコ品番
221-6366
材質
ロッド:スチール
ストローク(mm)
100
長さ(mm)
286
全長(mm)
386
反発力(N)
最伸長時:294、最縮長時:386
RoHS指令(10物質対応)
対応