曜日別特売
SFL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25723048

SFL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25723048
SFL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25723048

セフコンベ ロック 25

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートル注文コード25723048品番SFL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。
高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。
安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。
片手で着脱OKです。
口許にショックアブソーバーを採用。
取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。

取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内
厚さ:5.5以内
種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦87×横79×奥51本体質量(g)408校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841664
2017-06-12
用途: 長さの測定

セフコンベシリーズ、一度これを使うと他のが使えないぐらい便利。
作業ベルトにホルダーが邪魔にならずに取り付けれるので便利。
5m以上のコンベックスは大きいのでポケットに入れても邪魔になるし、よく作業服のポケットから落ちる。かといって、滑り止めのついたゴツゴツした商品はもちろん邪魔になる。
けれど、この商品は、カッチっと音がしたら確実にホルダーに保持されている。
しかも、黄色いレバーを親指で押しながらコンベックスを握るように持ち上げれば簡単に取り外せる。
通常のコンベックスとしての機能・性能はストラップが付いて、爪飛び防止用プロテクターが付いて、0点補正移動爪なので問題ない。
さらに、私の仕事で尺相当目盛りがついていなければ、仕事にならないのでこの品番の商品しか選択肢がないのでリピートです。

対象商品 : 05846355
2016-03-29
用途: 配管寸法取り

リピートです。
会社で常時使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする