KSF90-5TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25723059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSF90-5TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25723059
KSF90-5TR ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ) 25723059

ガススプリング(KSFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ストローク(mm)90
反発力(N)最伸長時:49、最縮長時:66
内容量1本注文コード25723059品番KSF90-5TR
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。トラスコ品番221-6304材質ロッド:スチールストローク(mm)90長さ(mm)270全長(mm)360反発力(N)最伸長時:49、最縮長時:66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする