ユタカメイク
ゴミカバーネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
25723068
品番
B-82100R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長尺タイプのラッセルネットです。
用途
飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。
トラスコ品番
206-7095
材質
ポリエチレン
色
グリーン
長さ(m)
100
幅(m)
2
目合い(mm)
12
注意
※ご使用の前は必ず破れなどないか確認しご使用ください。
※防球ネットへの使用は不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません