L13-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 13 タジマツール(TJMデザイン) 25723188

L13-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 13 タジマツール(TJMデザイン) 25723188
L13-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 13 タジマツール(TJMデザイン) 25723188

ロック 13

(10件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード25723188品番L13-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ロックタイプ

種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦52×横55×奥20本体質量(g)68校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05861974
2023-10-19
用途: 使いやすい
その他業種

ゴツゴツしていない、コンパクトなので、繊細なものの寸法を図る時に使っています。

対象商品 : 05861974
2023-01-27
用途: 材料の長さ寸法測定

仕事で使用するものなので信頼できる測定具でなければならない。
いつも使っているものなので安心して使っています。

対象商品 : 05861974
2021-06-20
用途: 各種作業
卸売・小売業

大きさはコンパクトで使い易そう。
本当はこのサイズで3mが欲しかったが、無いようなので仕方ない。

対象商品 : 05861974
2022-12-09
用途: 材料の裁断時
有限会社富士アクリル工業

軽くて使いやすいのですが 戻す時に先が折れてしまう事が数カ月で2回ありました。特に荒く使用しているわけでもないのですが・・中に入り込んでしまうのでどうにもなりません。

対象商品 : 05861974
2020-01-02
用途: 身近なものの採寸に

同じシリーズの3.5mの物と比べるとかなりコンパクトです。
2m以下の物しか測定しない時にはこれ、5m以上の時は幅広のタイプといった感じで使い分けると使いやすいので数種類持ってると良いですね。
この2mのものには金具(フック)は付属していませんが、3.5mの物についていた金具がそのまま取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 05861974
2018-09-13
用途: 常時持歩き用としてカバンに入れてます
サービス業

タジマツールの中では最も小さい部類の商品ですが、しっかりとした作りで、目盛が見易いです。常時持ち歩き用としてお勧めの商品です。

対象商品 : 05861974
2016-06-09
用途: 金物製作
都築工芸

使いやすいです。値段の割に目盛りも先端も長持ちしますので常に使ってます。巻き戻しがきつくないのがいいですね。どうってことない見た目ですが、そこそこタフで消耗品としては割と永い期間使えて良いメジャーだと思います。

対象商品 : 05861974
2016-08-15
用途: 長さを測る!これに尽きる。お腹まわりもはかれるし、
電気・ガス・熱供給・水道業

お気に入りのメジャーが長年つかってどうも怪しくなってきたので同じものを購入。尺目盛りがないタイプです。また長年つかいたいです。新しいものを使うときは1つに留めてならしをすると、長持ちするようなきがします。2つ新しいものを持っていくと、不測の事態に陥るような。経験則ですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする