GL25-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 25723285

GL25-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 25723285
GL25-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 25723285

Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ)

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25注文コード25723285品番GL25-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦73×横70×奥41本体質量(g)315校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-29
用途: 塗装面積の計測に使ってます

使って最初の頃は快適であったが、数か月ぶりに使ったら斜め方向にへんなヨリがついていて、立てて使うとそこで折れて倒れてくる。違うメーカー品へ買い替えようと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 05861441
2021-07-14
用途: 建築作業全般
建設業・工事業

横に伸ばして使う時に、チョット腰が弱い気がする。
色々のコンベックスを、使いますが、19ミリ巾のコンベックスでは、1番使いやすい気がする。

対象商品 : 05861466
2018-07-09
用途: 大工工事
建設業・工事業

色々と使いましたが、最後はやはりタジマ Gロックですね。
尺はなくてはならないです。

対象商品 : 05861484
2015-11-04
用途: 工事現場

良いです

対象商品 : 05861484
2017-02-02
用途: 板金工事

近くのホームセンターより安く買えました。
商品も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする