GSP2555SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gスパコン 尺相当目盛付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 25723346

GSP2555SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gスパコン 尺相当目盛付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 25723346
GSP2555SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gスパコン 尺相当目盛付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 25723346
GSP2555SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) Gスパコン 尺相当目盛付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン) 25723346

Gスパコン 尺相当目盛付(ブリスターパック入リ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード25723346品番GSP2555SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛仕様尺相当目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書質量(g)350校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする