曜日別特売
SFGL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ Gロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25723617

SFGL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ Gロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25723617
SFGL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ Gロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25723617

セフコンベ Gロック 25

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)7.5注文コード25723617品番SFGL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
ロックタイプ。

種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦90×横82×奥62本体質量(g)434校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05863006
2018-02-28
用途: 製罐作業時
製造業

購入してから気づいたのですが、目盛りが表綿面にしか表示されていなく両面目盛り付きでほしかった。注文画面にコメントとして入れてもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
仕様に片面目盛の情報を追加しました。
ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 05863006
2015-03-02
用途: 建築

重宝してます

対象商品 : 05863006
2014-01-19
用途: 看板のH×W、シャッターのH×W寸法取り。

色々なメジャーを使ったけど、結局タジマ製のメジャーが使いやすい。
壊れない。長尺物を測るとき、折れない、耐える。
ここ改善して欲しいなーが次のモデルの時に変ってるなど。
もう他の物はここ10年ぐらい使って無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05863006
2014-10-31
用途: 鉄骨測定

壊れにくく、いつも重宝しています。

対象商品 : 05863015
2013-03-18
用途: 鉄筋の長さ
今屋鉄筋工作所

やっぱりタジマスケールは使い心地がいい!! 裏にメモリがなかったのが少し、がっかりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする