タジマツール(TJMデザイン)
ロック 16 尺相当目盛付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
テープ長さ(m)
3.5
注文コード
25723757
品番
L1635SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロックタイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付
尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
ストラップ付
ケース裏面は鉛筆でメモが可能
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
尺相当
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
質量(g)
124
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。