曜日別特売
DLMB25A27 ”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ 25723890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”デルタゴンメタルボーラー250A”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
トラスコ品番246-1662
内容量1本注文コード25723890品番DLMB25A27
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。

用途
板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。
SM/SN材に。
トラスコ品番246-1662アズワン品番65-1990-63RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※磁気ボール盤でのステンレス穿孔は不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする