BLY20-SPLT ポータブルラインカップリング ヤマトエンジニアリング 25724127

ポータブルラインカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25724127品番BLY20-SPLT
参考基準価格(税別)¥73,944販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

持ち運びが容易です。

用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする