ヤマトエンジニアリング
マルチカスタム連結分岐カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
形状
台座
圧力計
台座
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25724154
品番
MR-FD
参考基準価格(税別)
¥49,874
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
トラスコ品番
252-1386
形状
台座
材質
シール材質:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
取出口
20型プラグ
注意
※マルチカスタム連結分岐カップリングのサブパーツです。単品のみでの使用はできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材