曜日別特売
MEL25-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) メモロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724265

メモロック25

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様尺相当校正証明書一般校正注文コード25724265品番MEL25-55SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

寸法を書いて記録、こすって消せる。
ステンレスバネ使用(SUS301)
0点補正移動爪
フックガードバンパー
ショックアブソーバー付
右基点目盛

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当JIS規格-目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、尺相当寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×36×39爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書質量(g)287校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10032312
2019-07-10
用途: 軽天ボード屋の右利きにオススメ
掛川内装建設業・工事業

・改造して使っちゃってるけど、最初から裏にセフロックされる部品が付いてると良い。
・落としても大丈夫なようにゴム付けてるんだけど、スケールの後ろに紐が最初から付いていると、なお良い。
・使い勝手は、右側に固定するようにしていた時は左の腰袋にスケールが入ってる事が多かったけど、左に固定するようになってから、腰袋に入ってる事がほとんど無くなり、やっぱり左に固定するべきだった。と思った。
とても使い勝手が良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10032312
2018-11-18
用途: 木工の刻みなどに。その他の採寸には何でも。
運輸・通信業

左手で測れるコンベックスをずっと探していました。
ギッチョ(左利き)でなくても、メモを取ったりけがいたりするのに左で測りたいことがあるのに、お店で見かけるのは左起点の物ばかり。
実は息子が出張先で偶然見つけてきてくれた物で、こちら(モノタロウ)でヒットしたわけではないですが、同じように思っておられる方もおいでかと思い、こちらにレビューを書かせていただきました。
惜しむらくは、ベルトフックがないのと、もう少し小さいモデルもラインナップされていればと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10032312
2018-05-04
用途: 現場検査業務
アーキテクノ栞建設業・工事業

計測値付きの報告書に使う写真を一人で撮影してるのでとても効率的なもので唯一無二です。

1が参考にしています
対象商品 : 10032321
2015-04-08
用途: 寸法測る

いろいろ探したのだが、左用尺目盛はこれだけだった。これからも使い続けます。できれば専用ホルダーを作ってほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 10032312
2016-12-15
用途: 舗装工で、 路盤工の深さを測る。
建設業・工事業

腰に掛けるフックも、付いていない。
ベルトホルダーを付けようとしてもネジが細くて、合わない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする