曜日別特売
SFZL25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベZロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724292

セフコンベZロック25

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5校正証明書一般校正注文コード25724292品番SFZL25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロティター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
ヨンゴーゴーピッチ表示付

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内イエローテープ水平保持(m)2.4爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書質量(g)365校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939192
2016-08-11
用途: 計測作業
株式会社すまいる建築

3台目使い続けてます
長さも、腰も良いが折れ跡が入ると切れ易い
もっとタフな物が欲しい

対象商品 : 10032391
2017-05-01
用途: 材料の切断など寸法どり

いつも使用しているので問題ありませんまた壊れれば購入です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする