曜日別特売
110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407

 

110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407
110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407
110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407
110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407
110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407
110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407
110011804 PRXカバゾコ モノ TENMA(天馬) 25724407

PRXカバゾコ モノ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)45
内容量1個注文コード25724407品番110011804
参考基準価格(税別)¥8,122販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです。
別売りのキャスター(110007036)を使えば移動も楽に行えます。
上下にワイドな引き手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。
高さ31cmの深型タイプ。引出しストッパーが付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

用途衣類等の多目的収納ケースとして。トラスコ品番252-2541材質ポリプロピレン(PP)、補強板:アルミホワイト容量(L)45耐荷重(kg)7高さ外寸(mm)310収納の目安トレーナー×14枚、セーター×12枚外寸法・奥行(mm)400外寸法・間口(mm)600有効内寸法・間口(mm)540有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする