タジマツール(TJMデザイン)
等厚曲尺(同目30cm)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
25724536
品番
KA-M3(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
測定範囲
30cm
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
材質
ステンレス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
45
短辺(mm)
165
長辺(mm)
320
目盛
表裏同目
目盛仕様
表/センチ目1段30cm 裏/センチ目1段30cm
製品質量(g)
45
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。