曜日別特売
SHAK-10S(検査成績書付) 尺とり虫 タジマツール(TJMデザイン) 25724685

尺とり虫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本長さ(mm)3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)1010(3尺3寸)/415(1尺4寸)注文コード25724685品番SHAK-10S(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100

アルミ製伸縮スケール
尺を優先した「3倍伸縮」のスケール
読取点が移動しない1方向スライド式
文字が大きくフラットなクリアー目盛
精度±1.0mm/m

長さ(mm)
3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)
1010(3尺3寸)/415(1尺4寸)
外形寸法(mm)縦415×横40×奥22本体質量(g)280製品質量(g)280付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります)仕様1m3段材質(本体)アルミ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする