曜日別特売
SFG3GL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25724798

SFG3GL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25724798
SFG3GL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25724798

セフコンベ G3ゴールド ロック 25

(15件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)7.5注文コード25724798品番SFG3GL25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
強度に優れた焼き爪仕様。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。

種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦92×横78×奥61本体質量(g)464校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33024503
2026-02-10
用途: 検測
書聲会猪岡道場教育・研究機関

バッチリOK。
戻りも問題無し。
ちょっと重いが、堅牢さには代えられません。

2025-06-02
用途: 建設現場での測量時
建設業・工事業

管理業務上、多方面での測量に使用しています。コンベックスと言えばこのメーカーなので安心して使用しています。

対象商品 : 33024494
2024-04-03
用途: 床用!
西野内装建設業・工事業

フロア施工には必要な長さ!落としても直ぐには壊れないが盗難の確率は高いので日々隠して保管!

対象商品 : 33024494
2021-04-07
用途: 測量作業
山田土地家屋調査士事務所サービス業

値段は高いですが、頑丈で長く使えそうです。めちゃめちゃ使いやすい。 他メーカーのコンベックスはもう使えません。

対象商品 : 60836921
2015-12-08
用途: 交通誘導
広告屋

主に工事現場搬入時の入り口幅員の確認に使う。スケールとしての使用感は問題ない。が、何度か使ってるうち、やっぱりマグネットつきのほうが良かったかも?と思ってる今日この頃。

対象商品 : 33024494
2015-08-19
用途: 現場作業
エーワイ功芸建設業・工事業

ベルトに装着して、脱着しやすいので購入してます。
買い換えるたびにベルト側のアタッチメントが増えるので、付いてない本体のみをすこし安く販売して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 33024494
2015-05-26
用途: 製品測定

いろいろなコンベックスを試しましたが、他の物は落したら爪が曲がりますが、これは何回落しても曲がらないのでリピートしています。
ベルトに通すタイプではなくクリップタイプや、mが短い物など選べたらもっといいのにと思います。

対象商品 : 33024494
2015-10-18
用途: 現場にて測定
建設業・工事業

ワンタッチで脱着できるので便利。メモリが大きく見やすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする