JET INOUE(ジェットイノウエ)
サイドベンチレーター左右セット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25724844
品番
510252
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
交換式。左右セット。
用途
ボディパーツ
適合
【寝台パネル品番】510151/510152
種別
交換式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
適合車種
いすゞ大型ギガ(H6.12~H27.10)、いすゞ4t320フォワード(H6.2~H19.6)
注意
※ベッド横窓の下部の純正パーツを取り外して交換になります