ML10N-KYR(検査成績書付) NAVITERAセンサー 矩・横・両縦/10m/IP 受光器セット タジマツール(TJMデザイン) 25724852

NAVITERAセンサー 矩・横・両縦/10m/IP 受光器セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード25724852品番ML10N-KYR(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥342,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

両縦・大矩・横・鉛直点タイプです。
明るいところでも見やすい輝度2倍(メーカー比)のTERAモード搭載です。
故障時網膜保護回路により目に安全です。
精緻な地墨合わせができる回転微調整機能付です。
縦ラインレーザーを自動で誘導するNAVI機能を搭載しています。
盗難・火災補償付(購入時の登録後1年)です。

照射ライン両縦・大矩・横・鉛直点付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります)質量(kg)1.75外形寸法(mm)縦208×横152×奥152電源単3アルカリ乾電池×8本(付属)本体質量(g)1750精度±1mm/10m寸法(縦×横)(mm)208×152保護等級IP54自動補正範囲±2°
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする