曜日別特売
510422 スーパーグレートタイプバンパー大型車用バンパーモール JET INOUE(ジェットイノウエ) 25724869

スーパーグレートタイプバンパー大型車用バンパーモール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25724869品番510422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ジェットイノウエ製スーパーグレートタイプバンパー大型車用とバンパースカートの結合部分に使用します。

用途ボディパーツ適合【適合バンパー品番】510411(スーパーグレートタイプバンパー大型車用540H)/510416(スーパーグレートタイプバンパー大型車用600H)※純正品にも取付可能材質樹脂クロームメッキ表面クロームメッキ適合車種大型車用
注意
※バンパーモールのみの商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする