曜日別特売
YNS-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロン S タジマツール(TJMデザイン) 25724956

YNS-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロン S タジマツール(TJMデザイン) 25724956
YNS-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロン S タジマツール(TJMデザイン) 25724956
YNS-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロン S タジマツール(TJMデザイン) 25724956

シムロン S

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)20注文コード25724956品番YNS-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。

仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺長さ(m)20本体質量(g)335材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維外形寸法(mm)縦145×横150×奥28付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20校正証明書一般校正
注意
※絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 登山道整備の測量に
クライムワークスサービス業

軽くてコンパクトな点は良いです。ただし本体にホルダー的なものがないのでぶら下げて移動したりすることができない(手に持っていなければならない)のが不満です。それでも軽さは魅力的なのでリピートするか悩み中です(現在使用中のものが壊れたため)。

対象商品 : 60837445
2018-07-09
用途: 土台引きの時
建設業・工事業

本体が大きくて よく確認しなかったのが悪いのですが
使い勝手はいまいちですね。
目盛りの表記も。

1が参考にしています
対象商品 : 60837436
2017-05-22
用途: 鋼材の荷役作業時、長さを測る

品物には問題ないと思います。
どんな品物でもそうなると思いますが、巻き戻しを丁寧にしないと、テープが折れ曲がって収納されてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする