JET INOUE(ジェットイノウエ)
UD大型クオン専用バンパー エアダムタイプ700H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
RHパーツ
センターパーツ
RHパーツ
LHパーツ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25724966
品番
510486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
フロントマスクに圧倒的な重厚感を演出!
用途
ボディパーツ
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
RHパーツ
適合車種
UD大型クオン(H17.1~H29.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ミリ波レーダー装着車不可
※エアダムスカート無しバンパー装着車には取付出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません