JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントパネルガーニッシュ スーパーグレート用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25725027
品番
510601
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製ふそう大型 スーパーグレート用フロントパネル(品番:572151)のオプション品です。
用途
ボディパーツ
適合
572151フロントパネル/純正フロントパネル
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
572151フロントパネル/ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)純正フロントパネル
注意
※純正にも取付可能です。※パネルキャッチ・グロメット・