曜日別特売
525157 トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725185

 

525157 トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725185
525157 トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725185

トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ小型4連
内容量1セット(2個)注文コード25725185品番525157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用ステンレスブランケット。

用途外装パーツ左右区別左右適合LED小型トレーラー用テール(品番:525151)寸法(mm)176×545×40タイプ小型4連仕様LED小型トレーラーテール用4連ブラケットR/Lセット材質ステンレス
注意
※ブラケットのみです。テールは付属しません。
※取付用ボルトは付属されておりません。別途お買い求めください。
※ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-10
用途: テールランプの取り付け
真心サービスサービス業

当初ランプのみ購入してテールボックスは
自分で作ろうと考えてましたが、
この価格なので買ってみました。
商品については全く問題無く簡単に取り付ける事が出来て満足しております。
※この専用ランプ、スモール、ブレーキ共に
かなり明るいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする