曜日別特売
525283 LED専用ブレーキ点滅リレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725194

LED専用ブレーキ点滅リレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25725194品番525283
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。

用途外装パーツ定格電圧(V)12/24共用仕様LED専用 1Aまで材質樹脂
注意
※本製品はリレー点滅のみです。
※LEDテール等を点滅させるリレーです。容量を超えてのご使用はおやめください。

商品説明動画

525283 LED専用ブレーキ点滅リレー 12/24V 1A
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725194
2022-12-07
用途: LEDハイマウントストップランプ
卸売・小売業

車内にユニットがあればDIY所要40分程度で装着可能。

1が参考にしています
対象商品 : 25725194
2021-12-04
用途: バイク用
建設業・工事業

テールランプは配線が3本。本商品はプラスとマイナスの2本。ライトオン通電の配線はそのままでブレーキ点灯用の+-に割り込ませます。3極カプラーで接続すれば取り外しも簡単。
車検に適合するかは不明だが、後続車へのアピールになるので追突防止には役立つと思われます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする