曜日別特売
KM06-20K(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン) 25725568

KM06-20K(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン) 25725568
KM06-20K(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン) 25725568
KM06-20K(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン) 25725568

シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)

(4件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)20テープ幅(mm)60注文コード25725568品番KM06-20K(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
写真写りの良い目盛仕様です。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。

用途記録写真用テープロッド長さ(m)20テープ幅(mm)60材質(テープ)ガラス繊維本体質量(g)2140付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具外形寸法(mm)縦260×横180×奥120材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級校正証明書一般校正
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837761
2023-09-25
用途: 工事現場

巻き取り取手が破損しやすそうだが、いかがでしょうか。

対象商品 : 60837637
2021-07-10
用途: 工事検査時に使用
青山農園農・林・水産業

少し重量がありますが、安定していて使いやすいです
早巻が凄く便利で使いやすい、タジマ制はいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 60837637
2017-03-13
用途: 道路工事の計測作業
建設業・工事業

軽巻という文字通りで非常に巻き取りやすく使いやすいです。

対象商品 : 60837761
2016-05-08
用途: 測量

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする