曜日別特売
SET0640-5-CY フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ) 25725579

フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
外径(mm)6
内径(mm)4
クリアイエロー
全長(m)5
内容量1巻注文コード25725579品番SET0640-5-CY
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,162
販売価格(税別)
3,784

配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
広範囲な使用温度範囲です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番249-3105材質FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)5使用圧力(MPa)1.6最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする