SYR-05K(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 25725604

SYR-05K(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 25725604
SYR-05K(校正書・トレーサビリティ体系図付) シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 25725604

シムロンロッド

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)5注文コード25725604品番SYR-05K(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。

長さ(m)5テープ幅(mm)60付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書仕様180°回転金具付テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50外形寸法(mm)縦80×横80×奥60目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ本体質量(g)355包装形態紙箱校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10031384
2021-03-24
用途: 舗装後の完成写真撮影時に使用
建設業・工事業

舗装後の写真撮影に必要の為、同等品を探しており購入した結果
非常に満足しています。

対象商品 : 10031393
2018-11-14
用途: 設備を測る為

軽くてかさばらないので良いと思います。
金具部分が良いと思います。

対象商品 : 10031384
2018-02-01
用途: 写真撮影用に利用
近畿都市整備株式会社サービス業

赤白表示と距離が記載してあり写真撮影用(説明・記録用)に重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする