タジマツール(TJMデザイン)
ハイロッド
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
300
注文コード
25725744
品番
HRD-30(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。
目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途
記録写真用アルミ製ロッド
材質
アルミ
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
仕様
(表面)縦目盛、(裏面)横目盛
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
6
質量(g)
98
ロッド幅(mm)
60
校正証明書
一般校正
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。