曜日別特売
SET1290-20-CR フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ) 25725834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)12
内径(mm)9
クリアレッド
全長(m)20
内容量1巻注文コード25725834品番SET1290-20-CR
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥42,892
販売価格(税別)
38,993

配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
広範囲な使用温度範囲です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番249-3238材質FEP(フッ素樹脂)クリアレッド使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)1.0最小曲げ半径(mm)47適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)12内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする