曜日別特売
SBH-1N-B ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726035

 

SBH-1N-B ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726035
SBH-1N-B ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726035
SBH-1N-B ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726035
SBH-1N-B ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726035

ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25726035品番SBH-1N-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

看板の角度を調節(15°毎)できます。
路肩を有効に活用できます。
清掃や除雪の邪魔になりません。
曲支柱にも取り付けられます。

用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具。トラスコ品番251-4666材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする