曜日別特売
SBH-Z-TBBN ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726069

 

SBH-Z-TBBN ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726069
SBH-Z-TBBN ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726069
SBH-Z-TBBN ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 25726069

ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード25726069品番SBH-Z-TBBN
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐久性の高いドブメッキ仕上です。

用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4665材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
※旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする