曜日別特売
572083 寝台パネルガーニッシュ左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726129

寝台パネルガーニッシュ左右セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25726129品番572083
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジェットイノウエ製の寝台パネルと一緒に取り付けても干渉しません!

用途ボディパーツ適合【寝台パネル品番】572081/572082種別貼付け式材質ステンレス鏡面適合車種UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~)、4tフレンズコンドル(H23.8~H29.8)
注意
※両面テープ貼付式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする