曜日別特売
572280 ドアガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726174

 

572280 ドアガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726174
572280 ドアガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726174

ドアガーニッシュセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
種別大型
メーカーUD
内容量1セット注文コード25726174品番572280
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

純正にかぶせて取り付けします。

用途ボディパーツ適合UD大型クオン( H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)種別大型材質樹脂クロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーUD適合車種UD大型クオン( H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする