曜日別特売
572390 ステップカバーR/Lセット大型クオン JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726183

 

572390 ステップカバーR/Lセット大型クオン JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726183
572390 ステップカバーR/Lセット大型クオン JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726183

ステップカバーR/Lセット大型クオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプスカート
内容量1セット注文コード25726183品番572390
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アッパーカバーとステップスカートは純正アルミステップもカバーして、より一体感がでます。

用途ボディパーツ適合UD大型クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)種別大型材質樹脂クロームメッキタイプスカート取付方式かぶせ式内容左右セットメーカーUD適合車種UD大型クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)
注意
※カーゴ車/トレーラー(トラクター)ヘッド用となります。ダンプ・ミキサー車等には適合致しませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする