JET INOUE(ジェットイノウエ)
ステップカバーR/Lセット大型クオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
ロアー
スカート
ロアー
アッパー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25726199
品番
572283
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アッパーカバーとステップスカートは純正アルミステップもカバーして、より一体感がでます。
用途
ボディパーツ
適合
UD大型クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
ロアー
取付方式
かぶせ式
内容
左右セット
メーカー
UD
適合車種
UD大型クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)
注意
※カーゴ車/トレーラー(トラクター)ヘッド用となります。ダンプ・ミキサー車等には適合致しませんのでご注意ください。