有効画素数720(H)×480(V)34万画素仕様バックセンサー2センサーモデル、ビデオアウト:コンポジット(1Vp-p75ohm)、シグナルシステム:NTSCorPALその他セット内容:592862 GX-010超広角ミニカメラ/WDMK-007S1 7インチ高精細モニターセット/592711貼付タイプ2バックセンサーユニットセット質量(g)約75(ケーブル含まない)タイプ2バックセンサーGX-011A貼付式電圧(V)DC12~24ケーブル長(m)10+15レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)本体サイズ(mm)約32×30×38動作温度(℃)-20~70画角水平最大160、垂直最大120イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー