用途電装パーツ液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター使用電源(V)12/24共用質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線