タジマツール(TJMデザイン)
剛厚スパコン25
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
目盛仕様
尺相当
校正証明書
一般校正
注文コード
25726785
品番
GASP2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様・JIS規格・校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途
長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
尺相当
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
テープ
剛厚イエローテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
校正証明書
一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。