曜日別特売
DGW300M-W ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 25726986

ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード25726986品番DGW300M-W
参考基準価格(税別)¥1,850,000販売価格(税込)¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。
単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。
超低騒音
エコ溶接/エコ発電

定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)278電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする