632312 A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727276

632312 A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727276
632312 A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727276
632312 A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727276
632312 A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727276

A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色イエロー
内容量1個注文コード25727276品番632312
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。

用途24V サイドマーカーランプレンズ色イエロー付属品24V12Wバルブねじピッチ(mm)60ボルト径寸法(Φmm)5定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)89.5×78材質(レンズ)PC材質(パッキン)シリコーン材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス材質(ソケット)スチール材質(リング)ABS
取扱説明書:配線方法(例)(0.4MB)
注意
※水抜き穴を下にしてお取り付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25727319
2018-12-30
用途: トラックの仮装に
運輸・通信業

デザイン及びコスパも良好で、予備を持っていても全然よい。

2が参考にしています
対象商品 : 05384882
2017-11-06
用途: トラックのサイドマーカーに

当初はLEDタイプのものを考えていましたが、予想以上に高価であったため従来の電球タイプを探しました。イエローを探しておりセットで手頃なこちらの製品を見つけました。蛍光イエローということで通常のイエローよりも色合いが明るく満足しております。プラスチックレンズですが品質も問題なく軽量で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする