3470ITP125P63 convex プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスター 25727320

プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)294
取付高(mm)161
車輪幅(mm)50
内容量1個注文コード25727320品番3470ITP125P63 convex
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)294取付座(mm)137×105取付ピッチ(mm)105取付高(mm)161仕様プレート式、自在式トラスコ品番256-0607材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン質量(kg)2.11車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする