JSGC3-M3ALW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 25727469

 

JSGC3-M3ALW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 25727469
JSGC3-M3ALW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 25727469
JSGC3-M3ALW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 25727469
JSGC3-M3ALW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 25727469
JSGC3-M3ALW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 25727469
JSGC3-M3ALW スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ) 25727469

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
接続口径M3×0.5、シリンダ側:M3×0.5
内容量1個注文コード25727469品番JSGC3-M3ALW
参考基準価格(税別)¥2,464販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。

トラスコ品番260-1792材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径M3×0.5、シリンダ側:M3×0.5制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする